PLATEK LIGHT SRL - PLK3480119.07 TEAM SMALL (8W-3K) ASYMMETRIC TRIAC-CORT - 3480119.07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - sonstige
Geeignet für Aufbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
7449075509354
Artikelnummer
PLK3480119.07
Herstellernummer
3480119.07
Hersteller
PLK
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
sonstige
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
800...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
140 mm