PLATEK LIGHT SRL - PLK3480119.06 TEAM SMALL (8W-3K) ASYMMETRIC TRIAC-GRIG - 3480119.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449076651199
Artikelnummer
PLK3480119.06
Herstellernummer
3480119.06
Hersteller
PLK
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
EVG
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
140 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
800...0 lm