PLATEK LIGHT SRL - PLK3455911.09 FRAME (5W-3K) ASYMMETRIC -BRONZO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 420 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - Bronze
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070478068
Artikelnummer
PLK3455911.09
Herstellernummer
3455911.09
Hersteller
PLK
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
420 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
Bronze
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
205 mm



