Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK1021662.08 M.SPEC APP 21W-4K WIDE-2 FIN SOFT-ANTR - 1021662.08

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 10 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

261 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449075907396

Artikelnummer

PLK1021662.08

Herstellernummer

1021662.08

Hersteller

PLK

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

10 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK05

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

200 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

100 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

115.55...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2080...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

MINI SPECIAL Applique - 2 Finestre - Vetro sabbiato - MINI SPECIAL, piccoli parallelepipedi disponibili in diverse versioni per vari utilizzi:  una famiglia di prodotti dal design minimale e dalle forme geometriche pure, in grado di fornire luce radente sulle pareti. Il prodotto si inserisce a parete e plafone con attacco a scomparsa e viti invisibili. Corpo e base realizzati in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Assenza di viti a vista. LED Bianco 18W 2080lm 4000K. Colore: Antracite.