Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK1021612.07 M.SPEC APP 21W-3K WIDE-2 FIN SOFT-CORT - 1021612.07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 20.7 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

436 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449075509927

Artikelnummer

PLK1021612.07

Herstellernummer

1021612.07

Hersteller

PLK

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

20.7 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK05

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

200 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

125...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

MINI SPECIAL Applique - 2 Finestre - Vetro sabbiato - 2 LED 3000K - Corpo e base realizzati in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciaturapoliestere. Assenza di viti a vista. Apertura di fascio: Largo. LED Bianco 16 W 2000 lm 3000K. Finitura corten.