Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK1020961.01 MINI SPECIAL APP 19,5W-4K ASYM-1 FIN-NER - 1020961.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 19.3 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

436 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074885909

Artikelnummer

PLK1020961.01

Herstellernummer

1020961.01

Hersteller

PLK

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

19.3 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

200 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

133.59...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2510...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

MINI SPECIAL Applique - 1 Finestra - asimmetrico - 4 LED 4000K - Corpo e base realizzati in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Schermo in vetro temprato piano extrachiaro spessore 5mm. Assenza di viti a vista ed attacco a parete completamente a scomparsa. Entrata cavo 113mm. LED Bianco 16 W 2510 lm 4000K. Finitura nero.