PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12010-A INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 12010-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befehlsart - Ein oder Aus
Mit Schutzhaube - ja
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
EAN
8018851265877
Artikelnummer
PZZPX 12010-A
Herstellernummer
PX 12010-A
Hersteller
PZZ
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP53


