Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFZ 607-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFZ 607-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851120305

Artikelnummer

PZZFZ 607-W3

Herstellernummer

FZ 607-W3

Hersteller

PZZ

FZ 607-W3. Interruttore di posizione con reset a leva angolare regolabile con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FZ). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Con reset, a leva angolare regolabile con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.