Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFZ 602-W3M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFZ 602-W3M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851160080

Artikelnummer

PZZFZ 602-W3M2

Herstellernummer

FZ 602-W3M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione con reset a leva con rotella, Custodia: Custodia metallica, due entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FZ), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Con reset, a leva con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: Si.