Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFZ 555 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFZ 555 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851053443

Artikelnummer

PZZFZ 555

Herstellernummer

FZ 555

Hersteller

PZZ

FZ 555. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FZ). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile diametro 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì (con leva regolata al massimo della lunghezza).