Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFZ 534-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFZ 534-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851084225

Artikelnummer

PZZFZ 534-M2

Herstellernummer

FZ 534-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con asta flessibile con puntale, Custodia: Custodia metallica, due entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FZ), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole con asta flessibile con puntale in plastica, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.