Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFZ 1655-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFZ 1655-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851362187

Artikelnummer

PZZFZ 1655-M2

Herstellernummer

FZ 1655-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella in gomma. IP67 secondo EN 60529. Custodia: Custodia metallica, due entrate cavi filettate M 20x1,5. Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti. Apertura positiva: Sì.