Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFZ 1651-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFZ 1651-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851361531

Artikelnummer

PZZFZ 1651-M2

Herstellernummer

FZ 1651-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale, Custodia: Custodia metallica, due entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FZ), Unita di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16), Testa: Per leve girevoli, Azionatore: A levagirevole con rotella centrale in tecnopolimero diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: Si.