Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 554-1K50 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 554-1K50 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851080999

Artikelnummer

PZZFM 554-1K50

Herstellernummer

FM 554-1K50

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella diametro 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. Connettore metallico M12 a 5 poli.