Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AM-01ME01 MODULO DI SICUREZZA ALBERO FERMO 2NO 1N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851158018

Artikelnummer

PZZCS AM-01ME01

Herstellernummer

CS AM-01ME01

Hersteller

PZZ

Modulo di sicurezza per rilevamento motore fermo. Per applicazioni di sicurezza fino a SIL 2/PLd. Tensione residua a motore fermo selezionabile su 10 posizioni. Separazione galvanica tra circuito di controllo e circuito di misura. Custodia di 45 mm. 2 contatti NO di sicurezza, 1 contatto NC di segnalazione. 2 uscite a semiconduttore: 1 uscita di segnalazione dello stato di errore. 1 uscita di segnalazione della commutazione dei relè di sicurezza. Possibilità i collegare ai circuiti di misura motori monofase e trifase. Conformità alle norme: IEC 60947-1, EN 60947-5-1,IEC 60204-1, EN 60204-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN 999, EN 1037, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 13850, IEC 529, EN 60529, EN 61000-6-2. EN 61000-6-3, EN 62326-1, EN 60664-1, EN 60947-5-1, EN 62061, EN 13849-1, UL 508, CSA C22.2 N°14-95.