Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZBN AC6EA01 PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN CON IO L

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZBN AC6EA01 PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN CON IO L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851608421

Artikelnummer

PZZBN AC6EA01

Herstellernummer

BN AC6EA01

Hersteller

PZZ

Pulsantiera di comando serie BN con IO-Link, Configurazione pulsanti: 6 dispositivi, Connessione: Doppio connettore M12 a 4 poli, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Posizione 1: Pulsante illuminabile ad impulso bianco con LED RGB, Posizione 2: Pulsante illuminabile ad impulso bianco con LED RGB, Posizione 3: Pulsante illuminabile ad impulso bianco con LED RGB, Posizione 4: Pulsante illuminabile ad impulso bianco con LED RGB, Posizione 5: Pulsante illuminabile ad impulso bianco con LED RGB, Posizione 6: Pulsante d'arresto d'emergenza con sblocco a rotazione, 2NC e guardia.