Startseite

PIP SAFETY ITALIA SR - HYE1010376 HOWARD LEIGHT IMPACT ELECTRONIC MUFF - 1010376

KopierenKopieren
PIP SAFETY ITALIA SR - HYE1010376 HOWARD LEIGHT IMPACT ELECTRONIC MUFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dämmwert SNR - 28 dB

  • Trageart - Kopfbügel

  • Mit Radio - nein

  • Funkanbindung - nein

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

7312550103760

Artikelnummer

HYE1010376

Herstellernummer

1010376

Hersteller

HYE

Dämmwert SNR:

28 dB

Trageart:

Kopfbügel

Mit Radio:

nein

Funkanbindung:

nein

Farbe:

gelb

Material Kopfbügel:

Kunststoff

Verstellbar:

ja

Gewicht:

339 g

Bluetooth:

nein

Größe:

universal

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Cuffie antirumore. CARATTERISTICHE: • AMPLIFICAZIONE ELETTRONICA DEL SUONO: L'amplificazione del suono brevettata Impact consente una percezione nitida dei suoni provenienti dell'ambiente circostante dell'utilizzatore. • MICROFONI STEREO DIREZIONALI: Offre una più naturale percezione del suono e della sua provenienza. • IDEALE ANCHE PER I LAVORATORI CON UDITO DEBOLE LIMITAZIONE DEL SUONO: Il volume dell'amplificazione del suono non supera gli 82 dB - l'amplificazione si disattiva automaticamente quando il rumore ambientale supera gli 82 Db. • ARCHETTO INTERNO FORATO: Minimizza la pressione sulla testa, consente un'adeguata aerazione in condizioni climatiche umide/calde. • ARCHETTO ESTERNO INDEFORMABILE: Resistente alle condizioni di lavoro più impegnative. • RAPIDA REGOLAZIONE IN ALTEZZA: La regolazione delle coppe in altezza rimane stabile durante l'utilizzo. • CUSCINETTI A SCATTO: Rendono la sostituzione rapida e facile. VANTAGGI: L'amplificazione del suono delle cuffie Impact migliora la percezione dell'utilizzatore del proprio ambiente lavorativo. Impact permette agli utilizzatori di udire comunicazioni importanti da parte di colleghi o il suono di allarmi e segnali acustici. I microfoni offrono un ascolto direzionale più naturale. Impact disattiva automaticamente l'amplificazione quando il rumore ambientale supera gli 82 Db. Le cuffie Impact sono ideali anche per i lavoratori con udito debole, consentendo di minimizzare la sensazione di isolamento acustico. Frequenze amplificate: 80-13.000 Hz