Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ774019 PZW 30S 24DC 1NA(R)+2NC(R)

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ774019 PZW 30S 24DC 1NA(R)+2NC(R)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Breite - 45 mm

  • Tiefe - 121 mm

  • Höhe - 87 mm

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548012576

Artikelnummer

PIZ774019

Herstellernummer

774019

Hersteller

PIZ

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Tiefe:

121 mm

Höhe:

87 mm

Schutzart (IP):

IP40

Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, relè temporizzato impulsivo, controllo circuito diretroazione , tempi di impulso 12 livelli da 0,5 - 30 s.