PILZ ITALIA SRL - PIZ773950 PNOZP1VP 30S 24DC 2PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Tragschienenmontage möglich - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja
Packung
1 ST
EAN
4046548012712
Artikelnummer
PIZ773950
Herstellernummer
773950
Hersteller
PIZ
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Rückfallverzögerung:
0...30 s
Breite:
45 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
135 mm


