Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ773700 PNOZMC1P 24DC 16 USCITE AUSILIARIE PNP

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ773700 PNOZMC1P 24DC 16 USCITE AUSILIARIE PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548012835

Artikelnummer

PIZ773700

Herstellernummer

773700

Hersteller

PIZ

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

94 mm

Tiefe:

121 mm

Modulo I/O digitale per PLC Pilz, tipo/modello PIZ773700 - PNOZMC1P 24DC 16 USCITE AUSILIARIE PNP