Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ773500 PNOZMO1P 24DC 4 USCITE PNP - 773500

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ773500 PNOZMO1P 24DC 4 USCITE PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraub-/Federzuganschluss

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548012996

Artikelnummer

PIZ773500

Herstellernummer

773500

Hersteller

PIZ

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Breite:

22.5 mm

Höhe:

76 mm

Tiefe:

52.1 mm

Modulo I/O digitale per PLC Pilz, tipo/modello PIZ773500 - PNOZMO1P 24DC 4 USCITE PNP