Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ751600 PNOZ S60 C 24?48 VAC/DC - 751600

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ751600 PNOZ S60 C  24?48 VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Leistungsaufnahme - 7.5 W

  • Mit Rückführkreis - ja

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548086133

Artikelnummer

PIZ751600

Herstellernummer

751600

Hersteller

PIZ

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Leistungsaufnahme:

7.5 W

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

6

Breite:

90 mm

Höhe:

98 mm

Tiefe:

120 mm

Dispositivo di monitoraggio della tensione PNOZsigma, per applicazionifi no a PL “e” e SIL CI 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, Uscite: 3 NA, 1 NC, 6 uscite ausiliarie,Larg hezza: 90 mm, morsetti a molla "plug-in", espansione con espansioni contatti PNOZsigma.