PILZ ITALIA SRL - PIZ751002 SET MORS. A MOLLA X 12,5 MM - 751002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Breite - 10 mm
Tiefe - 20 mm
Max. Bemessungsstrom - 6 A
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
4046548045840
Artikelnummer
PIZ751002
Herstellernummer
751002
Hersteller
PIZ
Höhe:
20 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
20 mm
Max. Bemessungsstrom:
6 A
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.2...1.5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.25...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Mit PE-Schiene:
nein
Mit N-Schiene:
nein


