Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ750600 PNOZ S60 24?48 VAC/DC - 750600

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ750600 PNOZ S60 24?48 VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich 1 - 110...600 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC

  • 3-Phasen-Unterspannung möglich - ja

  • 1-Phasen-Unterspannung möglich - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548086119

Artikelnummer

PIZ750600

Herstellernummer

750600

Hersteller

PIZ

Spannungsmessbereich 1:

110...600 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

3-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

1-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

1-Phasen-Überspannung möglich:

ja

3-Phasen-Überspannung möglich:

ja

Spannungsmessbereich 2:

64...346 V

3-Phasen-Fenster möglich:

ja

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Ansprechwert Spannung:

110...600 V

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Breite:

90 mm

Höhe:

98 mm

Tiefe:

120 mm

Dispositivo di monitoraggio della tensione PNOZsigma, per applicazionifi no a PL “e” e SIL CL 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, Uscite: 3 NA, 1 NC, 6 uscite ausiliarie, Larghezza: 90 mm, morsetti a vite "plug-in", espansione con espansionico ntatti PNOZsigma.