Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ632103 PSEN OPII3B-S-170-090 H=900MM 10..55M - 632103

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ632103 PSEN OPII3B-S-170-090  H=900MM  10..55M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0

  • Ausführung - Sender und Empfänger getrennt

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548089882

Artikelnummer

PIZ632103

Herstellernummer

632103

Hersteller

PIZ

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung:

Sender und Empfänger getrennt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Reaktionszeit:

5.2 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

15 m

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Spannungsart:

DC

Strahlabstand:

170 mm

Umgebungstemperatur:

-10...60 °C

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Kaskadierbar:

ja

Mit Strahlcodierung:

ja

Breite:

35 mm

Höhe:

900 mm

Länge:

40 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

3

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione corpo(ve rsione 170 mm), altezza campo protetto 900 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata 0 ,2 - 15 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.