PILZ ITALIA SRL - PIZ631084 CAVO, CONN. ASS. M12/12F _FILI LIBERI, 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabellänge - 30 m
Geschirmt - nein
Farbe des Kabelmantels - gelb
Halogenfrei - ja
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
4046548077186
Artikelnummer
PIZ631084
Herstellernummer
631084
Hersteller
PIZ
Kabellänge:
30 m
Geschirmt:
nein
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsspannung:
30 V
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
Bemessungsstrom In:
1.5 A


