Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ631082 CAVO, CONN. ASS. M12/12F _FILI LIBERI, 1

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ631082 CAVO, CONN. ASS. M12/12F _FILI LIBERI, 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Polzahl - 12

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548077162

Artikelnummer

PIZ631082

Herstellernummer

631082

Hersteller

PIZ

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Polzahl:

12

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Bemessungsspannung:

30 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Pilz, tipo/modello PIZ631082 - CAVO CONN. ASS. M12 12F _FILI LIBERI 1