PILZ ITALIA SRL - PIZ630306 CAVO 3M SCHERM. X EMETTITORE-CONN. ANG. - 630306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabellänge - 3 m
Halogenfrei - ja
Geschirmt - ja
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - -25...80 °C
Bemessungsstrom In - 4 A
Packung
1 ST
EAN
4046548002171
Artikelnummer
PIZ630306
Herstellernummer
630306
Hersteller
PIZ
Kabellänge:
3 m
Halogenfrei:
ja
Geschirmt:
ja
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
30 V
Schutzart (IP):
IP67


