PILZ ITALIA SRL - PIZ570890 PSEN SG2C, ATTUATORE - 570890

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 110 mm
Höhe des Sensors - 108 mm
Länge des Sensors - 146 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548079692
Artikelnummer
PIZ570890
Herstellernummer
570890
Hersteller
PIZ
Breite des Sensors:
110 mm
Höhe des Sensors:
108 mm
Länge des Sensors:
146 mm
Finecorsa con interblocco Pilz, tipo/modello PIZ570890 - PSEN SG2C ATTUATORE


