Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ570884 PSEN SG2C-5LPKLE-M12/5 2.2 UNIT - 570884

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ570884 PSEN SG2C-5LPKLE-M12/5 2.2 UNIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 200 mm

  • Höhe des Sensors - 568 mm

  • Länge des Sensors - 108 mm

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -20...55 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548079685

Artikelnummer

PIZ570884

Herstellernummer

570884

Hersteller

PIZ

Breite des Sensors:

200 mm

Höhe des Sensors:

568 mm

Länge des Sensors:

108 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...55 °C

Schutzart (IP):

IP54

Sistema di sicurezza per ripari mobili, di 2a generazione, interbloccosi curo con bloccaggio sicuro, conforme a EN 60947-5-3, per applicazioni fino a PL “e”. Composto da 5 elementi: 1. Pulsante luminoso per attivazione del riparo mobile, 2. Pulsante per accesso e sblocco del riparo mobile, 3. Pulsante a chiave, 4. Pulsante luminoso, 5. Pulsante di arresto di emergenza, univoco, completamentecod ificato, collegamento M12/5. Materiale in dotazione: unità sensore con pulsanti incluse coperturecolo rate e sbarra per lo sblocco di emergenza e attuatore per ripari con apertura a sinistra o a destra.