PILZ ITALIA SRL - PIZ570882 PSEN SG2C-5LPLLE 2.2 UNIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Breite des Sensors - 200 mm
Höhe des Sensors - 555 mm
Länge des Sensors - 108 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs - -20...55 °C
Packung
1 ST
EAN
4046548079678
Artikelnummer
PIZ570882
Herstellernummer
570882
Hersteller
PIZ
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Breite des Sensors:
200 mm
Höhe des Sensors:
555 mm
Länge des Sensors:
108 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...55 °C
Schutzart (IP):
IP54


