PILZ ITALIA SRL - PIZ570880 PSEN SG2C-3LPE 2.2 UNIT - 570880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 200 mm
Höhe des Sensors - 465 mm
Länge des Sensors - 108 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Umgebungstemperatur während des Betriebs - -20...55 °C
Packung
1 ST
EAN
4046548079661
Artikelnummer
PIZ570880
Herstellernummer
570880
Hersteller
PIZ
Breite des Sensors:
200 mm
Höhe des Sensors:
465 mm
Länge des Sensors:
108 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...55 °C
Schutzart (IP):
IP54


