Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ570813 PSEN SG2C-5LPLLE SWITCH - 570813

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ570813 PSEN SG2C-5LPLLE SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Zuhaltekraft - 2000 N

  • Mit Fluchtentriegelung - ja

  • Art der Zuhaltung - bistabil

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548079876

Artikelnummer

PIZ570813

Herstellernummer

570813

Hersteller

PIZ

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zuhaltekraft:

2000 N

Mit Fluchtentriegelung:

ja

Art der Zuhaltung:

bistabil

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

46.3 mm

Höhe des Sensors:

74.5 mm

Länge des Sensors:

555 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

6

Anzahl der Kontakte als Schließer:

5

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...55 °C

Schutzart (IP):

IP65

Finecorsa con interblocco Pilz, tipo/modello PIZ570813 - PSEN SG2C-5LPLLE SWITCH