PILZ ITALIA SRL - PIZ570812 PSEN SG2C-5LPLLE UNIT - 570812

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Mit Fluchtentriegelung - ja
Art der Zuhaltung - bistabil
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4046548079838
Artikelnummer
PIZ570812
Herstellernummer
570812
Hersteller
PIZ
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Fluchtentriegelung:
ja
Art der Zuhaltung:
bistabil
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
46.3 mm
Höhe des Sensors:
74.5 mm
Länge des Sensors:
555 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
6
Anzahl der Kontakte als Schließer:
5
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...55 °C
Schutzart (IP):
IP65


