Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ570807 PSEN SG2C-3LBS SWITCH

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ570807 PSEN SG2C-3LBS SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 46.5 mm

  • Höhe des Sensors - 465 mm

  • Länge des Sensors - 74.5 mm

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -20...55 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548079784

Artikelnummer

PIZ570807

Herstellernummer

570807

Hersteller

PIZ

Breite des Sensors:

46.5 mm

Höhe des Sensors:

465 mm

Länge des Sensors:

74.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...55 °C

Schutzart (IP):

IP54

Sistema di sicurezza per ripari mobili, di 2a generazione, interbloccosi curo con bloccaggio sicuro, conforme a EN 60947-5-3, per applicazioni fino a PL “e”. Composto da 3 elementi: 1. Pulsante luminoso per attivazione del riparo mobile, 2. Pulsante con chiave per accesso e sblocco del riparo mobile, 3. Pulsante di arresto di zona. Dotazione: unità sensore con pulsanti incluse coperture colorate e sbarra per lo sblocco di emergenza e attuatore per ripari con apertura a sinistra o a destra.