PILZ ITALIA SRL - PIZ570803 PSEN SG2C-3LBE SWITCH - 570803

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 46.5 mm
Höhe des Sensors - 465 mm
Länge des Sensors - 74.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Umgebungstemperatur während des Betriebs - -20...55 °C
Packung
1 ST
EAN
4046548079746
Artikelnummer
PIZ570803
Herstellernummer
570803
Hersteller
PIZ
Breite des Sensors:
46.5 mm
Höhe des Sensors:
465 mm
Länge des Sensors:
74.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...55 °C
Schutzart (IP):
IP54


