Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ570802 PSEN SG2C-3LBE UNIT - 570802

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ570802 PSEN SG2C-3LBE UNIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 200 mm

  • Höhe des Sensors - 465 mm

  • Länge des Sensors - 108 mm

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -20...55 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548079739

Artikelnummer

PIZ570802

Herstellernummer

570802

Hersteller

PIZ

Breite des Sensors:

200 mm

Höhe des Sensors:

465 mm

Länge des Sensors:

108 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...55 °C

Schutzart (IP):

IP54

Sistema di sicurezza per ripari mobili, di 2a generazione, interbloccosi curo con bloccaggio sicuro, conforme a EN 60947-5-3, per applicazioni fino a PL “e”. Composto da 3 elementi: 1. Pulsante luminoso per attivazione del riparo mobile. 2. Pulsante con chiave per accesso e sblocco del riparo mobile 3.Pulsante di arresto di emergenza. Dotazione: Unità sensore con pulsanti incluse coperture colorate e sbarra per lo sblocco diemerge nza e attuatori per ripari con apertura a sinistra e a destra.