PILZ ITALIA SRL - PIZ570801 PSEN SG2C-3LPE SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - bistabil
Anzahl der Kontakte als Öffner - 6
Anzahl der Kontakte als Schließer - 5
Mit Fluchtentriegelung - ja
Mit Statusanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4046548079722
Artikelnummer
PIZ570801
Herstellernummer
570801
Hersteller
PIZ
Art der Zuhaltung:
bistabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
6
Anzahl der Kontakte als Schließer:
5
Mit Fluchtentriegelung:
ja
Mit Statusanzeige:
ja
Zuhaltekraft:
2000 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
46.3 mm
Höhe des Sensors:
74.5 mm
Länge des Sensors:
465 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...55 °C
Schutzart (IP):
IP65