Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ570688 PSEN SL-1.0P 6.1, M12/8. UNIVOCO - 570688

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ570688 PSEN SL-1.0P 6.1, M12/8. UNIVOCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 45 mm

  • Höhe des Sensors - 172 mm

  • Länge des Sensors - 44 mm

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -25...55 °C

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548081664

Artikelnummer

PIZ570688

Herstellernummer

570688

Hersteller

PIZ

Breite des Sensors:

45 mm

Höhe des Sensors:

172 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, completamente codificato, per blocco di sicurezza PSENslock, blocco per la sicurezza di processo funzione di diagnostica avanzata per il collegamento in serie, forza ditenuta 1000 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento in serie Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.