Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ570681 PSEN SL-1.0P 6.1/PSEN SL-1.0 - 570681

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ570681 PSEN SL-1.0P 6.1/PSEN SL-1.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 45 mm

  • Höhe des Sensors - 172 mm

  • Länge des Sensors - 44 mm

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -25...55 °C

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548081565

Artikelnummer

PIZ570681

Herstellernummer

570681

Hersteller

PIZ

Breite des Sensors:

45 mm

Höhe des Sensors:

172 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Schutzart (IP):

IP67

Blocco di sicurezza PSENslock, completamente codificato, con blocco elettromagnetico, con interruttore di sicurezza e attuatore(standard), blocco per la sicurezza di processo, funzione diagnostica avanzata per il collegamento in serie, forza di tenuta 1000 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento in serie Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o ilprodotto successore.