PILZ ITALIA SRL - PIZ570677 PSEN SL-1.0P 3.1, M12/8 - 570677

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 45 mm
Höhe des Sensors - 172 mm
Länge des Sensors - 44 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs - -25...55 °C
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
4046548078824
Artikelnummer
PIZ570677
Herstellernummer
570677
Hersteller
PIZ
Breite des Sensors:
45 mm
Höhe des Sensors:
172 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Schutzart (IP):
IP67
Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, codificato, per blocco di sicurezza PSENslock, blocco per la sicurezza di processo, uscite di sicurezza indipendenti dal blocco, forza di tenuta 1000 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamentoin serie Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.


