PILZ ITALIA SRL - PIZ570620 PSEN SL-1.0 1.1. ATTUATORE CODIFICATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Bauform - eckig
Montageart - Aufbau
Mit Ankerplatte - ja
Geeignet für Wandmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
4046548061352
Artikelnummer
PIZ570620
Herstellernummer
570620
Hersteller
PIZ
Spannungsart:
DC
Bauform:
eckig
Montageart:
Aufbau
Mit Ankerplatte:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Explosionsgeschützt:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Breite:
52 mm
Höhe:
188 mm


