PILZ ITALIA SRL - PIZ570601 PSEN SL-1.0P 2.1. CODIFICA 8 VOLTE - 570601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Zuhaltekraft - 1000 N
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC - 24...24 V
Breite des Sensors - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548057393
Artikelnummer
PIZ570601
Herstellernummer
570601
Hersteller
PIZ
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
1000 N
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
45 mm
Höhe des Sensors:
172 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Schutzart (IP):
IP67