Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ570577 PSEN SL-0.5P 3.1, M12/8 - 570577

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ570577 PSEN SL-0.5P 3.1, M12/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 45 mm

  • Höhe des Sensors - 122 mm

  • Länge des Sensors - 44 mm

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -25...55 °C

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548078794

Artikelnummer

PIZ570577

Herstellernummer

570577

Hersteller

PIZ

Breite des Sensors:

45 mm

Höhe des Sensors:

122 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, codificato, per blocco di sicurezza PSENslock, blocco per la sicurezza di processo, uscite di sicurezza indipendenti dal blocco, forza di tenuta 500 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento in serie Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.