PILZ ITALIA SRL - PIZ570575 PSEN SL-0.5P 4.2/PSEN SL-0.5FM - 570575

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 45 mm
Höhe des Sensors - 122 mm
Länge des Sensors - 44 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs - -25...55 °C
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
4046548078909
Artikelnummer
PIZ570575
Herstellernummer
570575
Hersteller
PIZ
Breite des Sensors:
45 mm
Höhe des Sensors:
122 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Schutzart (IP):
IP67
Blocco di sicurezza PSENslock, completamente codificato univoco, con blocco elettromagnetico, con interruttore di sicurezza e attuatore(free- moving), blocco per la sicurezza di processo, uscite di sicurezza indipendenti dal blocco, forza di tenuta 500 N, connettore maschio M12 a8 poli, collegamento in serie Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.


