PILZ ITALIA SRL - PIZ570560 PSEN SL-0.5P 1.1 / PSEN SL-0.5FM - 570560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zuhaltekraft - 500 N
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC - 24...24 V
Breite des Sensors - 45 mm
Höhe des Sensors - 122 mm
Länge des Sensors - 44 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548074697
Artikelnummer
PIZ570560
Herstellernummer
570560
Hersteller
PIZ
Zuhaltekraft:
500 N
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
45 mm
Höhe des Sensors:
122 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Schutzart (IP):
IP67


