Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ570511 PSEN SL-0.5P 2.1, M12/8. UNIVOCO - 570511

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ570511 PSEN SL-0.5P 2.1, M12/8. UNIVOCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Zuhaltekraft - 500 N

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548057454

Artikelnummer

PIZ570511

Herstellernummer

570511

Hersteller

PIZ

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zuhaltekraft:

500 N

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

45 mm

Höhe des Sensors:

122 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Schutzart (IP):

IP67

Finecorsa con interblocco Pilz, tipo/modello PIZ570511 - PSEN SL-0.5P 2.1 M12 8. UNIVOCO