PILZ ITALIA SRL - PIZ540121 SDD ES SET MORSETTI MOLLA - 540121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Breite - 45 mm
Tiefe - 20 mm
Max. Bemessungsstrom - 6 A
Polzahl - 8
Packung
1 ST
EAN
4046548083835
Artikelnummer
PIZ540121
Herstellernummer
540121
Hersteller
PIZ
Höhe:
20 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
20 mm
Max. Bemessungsstrom:
6 A
Polzahl:
8
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.2...1.5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.25...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Mit PE-Schiene:
nein
Mit N-Schiene:
nein


