PILZ ITALIA SRL - PIZ540120 SDD ES SET MORSETTI VITE - 540120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Breite - 45 mm
Tiefe - 20 mm
Max. Bemessungsstrom - 6 A
Polzahl - 8
Packung
1 ST
EAN
4046548083828
Artikelnummer
PIZ540120
Herstellernummer
540120
Hersteller
PIZ
Höhe:
20 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
20 mm
Max. Bemessungsstrom:
6 A
Polzahl:
8
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.2...1.5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.25...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Mit PE-Schiene:
nein
Mit N-Schiene:
nein


