PILZ ITALIA SRL - PIZ402303 SET MORSETTI ANGOL. A VITE PER PIT M3.2/ - 402303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 30 mm
Breite - 40 mm
Tiefe - 40 mm
Max. Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
4046548077834
Artikelnummer
PIZ402303
Herstellernummer
402303
Hersteller
PIZ
Höhe:
30 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Max. Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
4
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.2...1.5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.25...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Mit PE-Schiene:
nein
Mit N-Schiene:
nein


